タンガロイ
スクリューオン式ヘッド QC12-JSWL2XR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70751836
品番
QC12-JSWL2XR04
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法LH(mm)
19.5
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
6
推奨締付トルク(N・m)
0.9
寸法HF(mm)
12
寸法OAW(mm)
15