タンガロイ
スクリューオン式ヘッド QC12-STCL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70751845
品番
QC12-STCL18
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法LH(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
9
寸法HF(mm)
12
寸法CWX(mm)
3
寸法HBH(mm)
3.9
寸法HBL(mm)
18.3
寸法CWN(mm)
0.33