画像準備中

チップ 2QP-DNGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法RE(mm)1.2 材質BX815 注文コード70753209 品番2QP-DNGA150412-E BX815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,510
この商品は寸法RE・材質など92種類から選べます 他の種類を見る
材質BX815 寸法LE(mm)2 寸法RE(mm)1.2 寸法IC(mm)12.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする