ラベルシール[インクジェット]水に強いタイプ 光沢フィルム・ゴールド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(3シート) 注文コード70753332 品番28290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
光沢があって鮮やかに印刷できる耐水性のあるゴールドフィルム素材のラベルです。
通常とは異なる限定感や高級感を演出するのにおすすめのラベルシールです。

紙厚(mm)0.17 ラベル厚(mm)0.1 ゴールド ラベルサイズ(mm)50Φ 面付15面 用途商品パッケージ用、ギフト・ラッピング用 仕様耐水 シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●店舗用|ラッピング用ラベル●店舗用|商品説明用ラベル 標準総厚さ(mm)0.17 片数45 余白四辺余白付 印刷方式片面 アズワン品番65-1947-25 入数3シート シートサイズA4 特性耐水 適合プリンタインクジェット(染料) 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状丸型
注意
※インクジェット染料インク専用。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70753332
2018-09-25
用途:
蜂蜜用瓶の蓋のラベルに使いました。
高橋農園 様 (農・林・水産業)

大変きれいにできました。この用紙が気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする