ラベルシール[プリンタ兼用] 10面 四辺余白付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(22シート) 注文コード70753524 品番72110
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。

紙厚(mm)0.13 ラベル厚(mm)0.07 白無地 ラベルサイズ(mm)55×91 面付10面 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)81 紙質上質紙 主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.13 片数220片 余白四辺余白付 アズワン品番64-8820-65 入数22シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
関連資料:(1.39MB)(1.39MB)
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70753524
2023-02-16
用途:
主に長形3号封筒の宛名印刷時
製造業

手差し印刷時のズレもなく、問題ありません。
個人的に、初めての使用時にExcelやwordなどのテンプレートがなかなかネット上で見つからなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする