アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 彫塑/粘土
ジオラマ粘土ジオベース 超小粒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(30g)
注文コード
70754130
品番
23353
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥261
販売価格(税別)
¥
237
バスケットに入れる
手につかず汚れない!思いのままに地面を造形できる新しい粘土が登場!
思いのままに地面を造形できる!凹凸感のある表現がカンタンにできる粘土! 芯材無しで高さのある造形が可能!
セット内容
本体のみ
材質
主成分:樹脂系中空体、石粉等
寸法(mm)
ねんどサイズ:約35×20×60
色
ライトブラウン
注意
※-