メーカーの部品供給が終了してしまい 探した結果この部品にたどり着きました。
寸法は違いますが充分使えてます
使用先は すしロボットのシャリ温め用ヒーターです
薄くて柔らかいので回路基板のはんだ付け時の予熱に使っています.グラウンドパターン上のパッドで鉛フリーはんだでも容易にはんだ付けができるようになりました.ハンダゴテによく使われる温度コントローラーで温度を60-70度くらいに調節しています.
粒体のシューターに使われていたヒーターが損傷したため購入。
ヒーターサイスは、シューター幅に合わせて決めましたが、消費電力50wで即効、シューターの温度が上がりました。
状況にあわせ、on・off で、使っています。
交流電圧調整器に接続して3Dプリンター室内の温度調節しています。
スペースが限られているのでこの薄さが必要でした。