肩の骨格が整った芯材とワンタッチ台のセット
ねじ止め不要、芯材の取り付けが簡単な芯材です。支柱の先端と足先をL字に加工済のため、折り曲げる手間もかかりません。
材質:作品台:PP、芯材:PE、鉄。サイズ:作品台:207×137×25mm、芯材:330×75×12mm。セット内容:モデリングライトL200g250×140×13mm、ワンタッチ台付エアースタイリスト芯α大 330×75×12mm、 ワンタッチねんど作品台(207×137×25mm)固定具×4、ねんどベラ×1、ワンタッチ台用名前札×1)