かんたんポーズ芯 小 ATねんどS付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70754218 品番23502
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥601
販売価格(税別)
546

ポーズが決まる!取り付け簡単!ねんどで作る人物造型セット!
骨格がわかりやすく作りやすい芯材とねんどのセットです。芯材を土台にワンタッチで取り付けられます。

セット内容かんたんポーズ芯130×255×30mm(約285×50×8mm)×1、土台(192×123×19mm)×1、ねんどベラ177×100×20mm(109×7×2mm)×1 材質PE+EVA、アルミニウム、ABS 寸法(mm)かんたんポーズ芯:約285×50×8、土台:192×123×19、ねんどベラ:109×7×2
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする