粘土で作るメッセージホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70754236 品番23519
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

好きな形がそのままカード立てに!オリジナルメッセージホルダー!
乾燥後に削ったり磨いたりできる粘土とクリップを使ってメッセージホルダーが作れるキットです。

セット内容モデリングライトM220×135×10mm150g×1、ペインティングクリップ1本 180×10×5mm×1 材質粘土、木、鉄 寸法(mm)粘土:約220×25×125、クリップ全長:180、軸:3
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする