メッシュ仮面 モデリングライトM付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70754349 品番23543
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥650
販売価格(税別)
591

仮面づくりがもっと簡単に!メッシュ仮面+造形ねんどセット
メッシュ仮面に乾燥後削ったり磨いたりできるねんどのモデリングライトがついたセットです。

セット内容メッシュ仮面200x100x70mm×1、モデリングライトM220x135x10mm×1 材質粘土、PP 寸法(mm)メッシュ仮面:198×90×65、粘土:約135×15×90
注意
※高温多湿な場所で保管しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする