アートハンド芯 ATねんどLL付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70754367 品番23544
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

細かい表現が可能なアートハンド芯にATねんどがついたセットです。
腕や手首の傾斜、てのひらや指の長さの調整など、細かい表現が可能なアートハンド芯にATねんどLLサイズがついたセットです。

セット内容アートハンド芯330×200×20mm ×1、ATねんどLL250×155×25mm ×1 材質PP、鉄(亜鉛メッキ)、PS 寸法(mm)プラスチック本体(組立済・針金組込済):280×200×250、プラスチック作品台(針金ストッパー付):188×140×20、粘土:約175×24×120
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする