ファンシークレイ マグネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70754428 品番23598
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

好きな形がそのままマグネットにかんたんファンシークレイねんど
きめが細かく透明感があり、繊細な造型ができる樹脂ねんどでオリジナルマグネットを作れるキットです。
材質:樹脂ねんど、ネオジム。サイズ:155×20×100mm。セット内容:ファンシークレイ(50g)×2、ネオジム磁石(Φ10×4mm)×2

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。 セット内容ファンシークレイ(50g)×2、ネオジム磁石(Φ10×4mm)×2 材質樹脂ねんど、ネオジム 寸法(mm)155×20×100
注意
※高温多湿な場所で保管しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする