ファンシークレイ マグネットフックセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70754455 品番23745
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥520
販売価格(税別)
473

ねんどを使って好きな形のマグネットフックを作ろう
きめが細かく透明感があり、繊細な造型ができる樹脂ねんどでオリジナルマグネットフックが作れます。強力マグネット(耐荷重約1kg)が付属しています。
材質:樹脂ねんど、ABS、鉄メッキ。サイズ:70×25×95mm。セット内容:ファンシークレイ50g×2マグネットフック(Φ45mm)×1

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。 セット内容ファンシークレイ50g×2マグネットフック(Φ45mm)×1 材質樹脂ねんど、ABS、鉄メッキ 寸法(mm)70×25×95
注意
※高温多湿な場所で保管しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする