ワークショップ進行マニュアル付きペットボトルを利用して風力発電機をつくろう
ワークショップで大人気の「風力発電工作キット」に、ワークショップ進行マニュアルが付きました風力発電の仕組みを楽しく学べる工作キットです。ペットボトルを利用して、自分だけの風力発電機がつくれます。軽い力で回転・発電する特別仕様。
材質:PP、鉄、紙。サイズ:発電用モーター:約Φ24×40mm、ペットボトル取付けキャップ:約Φ31×40mm / 約Φ31×23mm、軸:約Φ1×60mm、本体カバー:約Φ30×55mm、LED:Φ5×37mm。セット内容:風力発電工作キット(発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、軸×1、本体カバー×1、LED×1)×10、マニュアル(解説)×1