手づくりゼリーキャンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード70754690 品番58533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

13色のカラー砂で自由にデザイン!思い出に残るオリジナルキャンドル!
サンドアートとぷるぷるゼリーを組み合わせて、オリジナルデザインのキャンドルをつくれるキットです。13色の砂を自由に重ねて模様をつくり、ゼリーを流し込むだけの簡単工程です。嬉しい10個セットで、ワークショップや地域イベント、工作など幅広い場面で活躍します。【必要なもの】耐熱ボウル、紙コップ、つまようじ、割りばし、スプーン、はさみ

セット内容手づくりゼリーキャンドル(カラー砂 13色×1、ガラス容器×1、キャンドル芯×1、ゼリーキャンドル×1)×10 材質カラー砂 13色:砂、ガラス容器:ガラス、キャンドル芯:綿・合金・ニッケルメッキ・蝋、ゼリーキャンドル:ろう・PP 寸法(mm)約Φ50×63
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする