紙すきセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード70754769 品番58537
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,006
販売価格(税別)
5,460

牛乳パックで紙を作ろう
材質:PP,PET,PE。サイズ:容器:182×130×23mm。セット内容:容器×1、紙すき枠×1、網×2、透明板×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容紙すきセット(容器×1、紙すき枠×1、網×2、透明板×1)×10 材質容器・紙すき枠:PP、網:PE、透明板:PET 寸法(mm)容器:約182×130×23
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする