宝石せっけんづくりクリスタル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード70754830 品番58542
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000

まるでクリスタル!宝石みたいなせっけん!
透明感あふれる宝石風せっけんがつくれるキットです。混色すれば、グラデーションやマーブル模様などアレンジも可能で、オリジナルの宝石風クリスタルを作成できます。嬉しい10個セットで、ワークショップや地域イベント、学校の授業など幅広い場面で活躍します。【必要なもの】電子レンジ、紙コップ、カッターナイフ、カッティングボード(下敷きなど傷がついてもよいもの)、スプーン、割りばし、ラップ、はさみ、セロハンテープ

セット内容宝石せっけんづくりクリスタル(透明せっけん×2(約100g)、カラーせっけん4色(赤・青・白・黄)(約5g)×1、トレー×1)×10 材質透明せっけん:グリセリン、カラーせっけん4色:グリセリン、トレー:PP トレー寸法(mm)約90×195
注意
※このセットで約10本つくれます。せっけん液をトレーに入れて冷ます際、冷凍庫を使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする