キラキラウォーターペンライトキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード70754839 品番58543
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

ワークショップ進行マニュアル付き!振るとキラキラ舞う!手作りウォーターペンライト!
ワークショップで人気の「キラキラウォーターペンライトキット」に、進行マニュアルが付きました!キラキラ輝くオリジナルのウォーターペンライトを作れるキットです。ビーズやラメを入れて振ると幻想的な輝きが広がります。中に入れる素材を工夫することで、オリジナルのデザインが楽しめます。マニュアルには指導法や時間配分、必要な準備物も明記されており、学校の授業や地域イベント、親子参加型ワークショップなど幅広い場面で活躍します。体験を通じて学びや創作の楽しさを共有できるおすすめのセットです。【所要時間】20分【用意するもの】水、はさみ、セロハンテープ、単4電池3本

セット内容キラキラウォーターペンライトキット(透明プラスチックボトル×1、ライト×1、ホログラムグリッター星×1、ラメ粉×1、デコレーションテープ×1、クリアビーズ×20、カラーセロハン×4)×10、マニュアル(解説)×1 材質透明プラスチックボトル:PET、ライト:アルミ合金・PP・ポリカーボネート・ゴム・スチール、ホログラムグリッター星:PET、ラメ粉:PET、デコレーションテープ:PVC、クリアビーズ:アクリル、カラーセロハン:PP 寸法(mm)完成品サイズ:約Φ38×205
注意
※このセットで1個の作品がつくれます。ライト、デコレーションテープ、カラーセロハンの色は取り混ぜです。電池(単4アルカリ電池3本)は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする