オーロラスノードームスティック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード70754997 品番58562
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,909
販売価格(税別)
7,190

ワークショップ進行マニュアル付き!幻想的な光が広がる、オーロラスノードームスティック!
ワークショップで人気の「オーロラスノードームスティック」に、進行マニュアルが付きました!オーロラのように光るスティックライトを作れる工作キットです。透明ボトルにフィルムやラメを入れ、ライトで照らすときらめき、幻想的な光を演出します。壁に映すとまるで本物のオーロラのように輝きます。マニュアルには指導法や時間配分、必要な準備物も明記されており、学校の授業や地域イベント、親子参加型ワークショップなど幅広い場面で活躍します。体験を通じて学びや創作の楽しさを共有できるおすすめのセットです。【所要時間】20分【用意するもの】水、はさみ、セロハンテープ、単4電池3本

セット内容オーロラスノードームスティック(透明プラスチックボトル×1、ライト×1、オーロラフィルム×1、ホログラムグリッター星×1、デコレーションテープ×1)×10、マニュアル(解説)×1 材質透明プラスチックボトル:PET、ライト:アルミ合金・PP・ポリカーボネート・ゴム・スチール、オーロラフィルム:ポリエステル、ホログラムグリッター星:PET、デコレーションテープ:PVC 寸法(mm)完成品サイズ:約Φ38×205
注意
※このセットで1個の作品がつくれます。ライト、デコレーションテープの色は取り混ぜです。電池(単4アルカリ電池3本)は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする