オーシャンスノードームキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード70755015 品番58563
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,007
販売価格(税別)
6,370

ワークショップ進行マニュアル付き!キラキラ輝く海のスノードームキット!
ワークショップで人気の「オーシャンスノードームキット」に、進行マニュアルが付きました!海がテーマのかわいいスノードームが作れるキットです。イルカやクジラなどの海の生き物シールを使って自分だけの世界を演出できます。シールやオーロラシート、2種類のグリッターで自由にレイアウト可能。簡単3ステップで完成するので、子どもから大人まで楽しめます。マニュアルには指導法や時間配分、必要な準備物も明記されており、学校の授業や地域イベント、親子参加型ワークショップなど幅広い場面で活躍します。体験を通じて学びや創作の楽しさを共有できるおすすめのセットです。【対象年齢】6歳以上【用意するもの】水、はさみ

セット内容オーシャンスノードームキット(スノードームボトル×1、デザインシート×1、水のり×1、ラメ粉グリッター(ホワイト)×1、ホログラムグリッター(星)×1、オーロラシート×1、海のいきものシール×1)×10、マニュアル(解説)×1 材質スノードームボトル:PET・PP、デザインシート:透明PET、水のり:PE(容器)、ラメ粉グリッター(ホワイト):PET、ホログラムグリッター(星):PET、オーロラシート:ポリエステル、海のいきものシール:透明PET(強粘着) 寸法(mm)完成サイズ:約Φ78×100
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする