ギャラクシースノードームライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード70755040 品番58564
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,109
販売価格(税別)
9,190

ワークショップ進行マニュアル付き!7色に光る!宇宙を閉じ込めたスノードームライト!
ワークショップで人気の「ギャラクシースノードームライト」に、進行マニュアルが付きました!星や惑星をテーマにしたスノードームを作れるライト付きキットです。宇宙や星座のシール、ホログラムグリッターを使って自分だけの銀河を表現できます。7色に光るLED付きで、幻想的な雰囲気に。マニュアルには指導法や時間配分、必要な準備物も明記されており、学校の授業や地域イベント、親子参加型ワークショップなど幅広い場面で活躍します。体験を通じて学びや創作の楽しさを共有できるおすすめのセットです。【対象年齢】6歳以上【用意するもの】水、ボタン電池(CR1220)2個、マイナスドライバー

セット内容ギャラクシースノードームキット(スノードームボトル×1、LEDボトルステッカー(ライト)× 1、デザインシート×1、ホログラムグリッター(星)× 1、ギャラクシーシール×1、水のり×1)×10、マニュアル(解説)×1 材質スノードームボトル:PET、LEDボトルステッカー(ライト):スポンジ等、デザインシート:透明PET、ホログラムグリッター(星):PET、ギャラクシーシール:透明PET(強粘着)、水のり:PE(容器) 寸法(mm)完成サイズ:約Φ65×73
注意
※ボタン電池(CR1220)2個付属しておりますが、テスト用となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする