超飛距離ペットボトルロケットキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード70755128 品番58565
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,807
販売価格(税別)
14,370

超飛距離の本格ペットボトルロケット遊んで学べるサイエンス実験キット
水と空気圧で飛ぶ迫力満点のペットボトルロケットキットです。組み立ても簡単で、科学の力を身近に感じながら遊べます。翼の取り付けや水の量で飛距離が変化し、工夫する面白さも体験できます。付属の解説書で原理も学べるので、子どもから大人まで一緒に楽しめる教材です。嬉しい10個セットで、ワークショップや地域イベントなど幅広い場面で活躍します。
材質:装飾シール:紙、クッション:EVA、クッションジョイント:PP、翼ジョイント:PP、発射口:ABS、ボトルキャップ:PP、翼:PP。サイズ:装飾シール:約256×182mm、クッション:約Φ65×70mm、クッションジョイント:Φ67.5×35mm、翼ジョイント:約55×9mm、発射口:Φ35×87mm、ボトルキャップ:Φ33×40mm、翼:約105×40mm。セット内容:超飛距離ペットボトルロケットキット(装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4)×10

用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。 セット内容超飛距離ペットボトルロケットキット(装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4)×10 材質装飾シール:紙、クッション:EVA、クッションジョイント:PP、翼ジョイント:PP、発射口:ABS、ボトルキャップ:PP、翼:PP 寸法(mm)装飾シール:約256×182、クッション:約Φ65×70、クッションジョイント:Φ67.5×35、翼ジョイント:約55×9、発射口:Φ35×87、ボトルキャップ:Φ33×40、翼:約105×40
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする