ワークショップ20人用セット バランス積み木

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70755225 品番58620
参考基準価格(税別)¥14,410 販売価格(税込) ¥10,186
販売価格(税別)
9,260

子供向けのイベントやワークショップにオススメのオールインワンセット
ワークショップで大人気のお絵描きできる「バランス積み木」の20個セットです。油性マーカーで自由に絵や模様を描き、世界にひとつのオリジナル積み木が作れます。台座に、まるいパーツをバランスよく積み上げていくシンプルなルールで、小さなお子さまから大人まで楽しめます。小さなお子さまでも直感的に楽しめ、集中力・手先の器用さ・バランス感覚を自然に育むことができます。
材質:バランス積み木:カエデ、油性マーカー:油性染料(アルコール系)。サイズ:土台:95×50×14mm、コマ小:Φ15×15mm、コマ中:Φ25×15mm、コマ大:Φ30×15mm。セット内容:バランス積み木(土台×1、コマ小×6、コマ中×3、コマ大×3)×20、油性マーカー12色セット×1

用途ワークショップや体験学習、課外イベントの工作キットやクラフト用として。 セット内容バランス積み木(土台×1、コマ小×6、コマ中×3、コマ大×3)×20、油性マーカー12色セット×1 材質バランス積み木:カエデ、油性マーカー:油性染料(アルコール系) 寸法(mm)土台:95×50×14、コマ小:Φ15×15、コマ中:Φ25×15、コマ大:Φ30×15
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする