ワークショップ20人用セット 素焼だるま貯金箱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70755365 品番58627
参考基準価格(税別)¥24,160 販売価格(税込) ¥18,392
販売価格(税別)
16,720

子供向けのイベントやワークショップにオススメのオールインワンセット!
ワークショップで大人気の「素焼きだるま貯金箱」の20個セットです。開運・必勝の願いを込めて自分だけのだるまをつくれます。開運や願掛けにもぴったりで、合格祈願や新年イベント、縁起物のワークショップにもおすすめです。貯金箱として使える実用性もあり、工作後も長く楽しめます。専用マーカー付きで届いてすぐにイベントを開始でき、子どもから大人まで楽しめる簡単工作です。思い出づくりやプレゼント制作にもぴったりで、子ども会や親子イベントなど、手軽に始められる人気のワークショップ素材です。【使用可能画材】クレヨン、パステル、水彩絵具、ポスターカラー、アクリル絵具、マーカーペンなど

セット内容素焼だるま貯金箱×20、油性マーカー12色セット×1 材質素焼だるま貯金箱:陶器、油性マーカー:油性染料(アルコール系) 寸法(mm)貯金箱サイズ:約90×110×90
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする