ワークショップ20人用セット おえかき万華鏡

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70755390 品番58628
参考基準価格(税別)¥11,820 販売価格(税込) ¥8,998
販売価格(税別)
8,180

子供向けのイベントやワークショップにオススメのオールインワンセット!
ワークショップで大人気の「おえかき万華鏡」の20個セットです。画紙シールに自由に絵を描いて、自分だけのオリジナルの万華鏡をつくれます。作って楽しい、見て美しい人気の体験型アイテムです。専用マーカー付きで届いてすぐにイベントを開始でき、子どもから大人まで楽しめる簡単工作です。思い出づくりやプレゼント制作にもぴったりで、子ども会や親子イベントなど、手軽に始められる人気のワークショップ素材です。

セット内容おえかき万華鏡×20、油性マーカー12色セット×1 材質おえかき万華鏡:紙・GPPS・PVC、油性マーカー:油性染料(アルコール系) 寸法(mm)万華鏡サイズ:約Φ54×184、画紙シール:175×175
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする