ワークショップ20人用セット ねんどでつくるアニマルランタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70755417 品番58629
参考基準価格(税別)¥14,970 販売価格(税込) ¥10,582
販売価格(税別)
9,620

子供向けのイベントやワークショップにオススメのオールインワンセット
ワークショップで大人気の「ねんどでつくるアニマルランタン」の20個セットです。ヒヨコやウサギなどかわいいアニマルのランタンがつくれる工作キットです。7色に変化するライトが幻想的な雰囲気を演出します。抗ウイルス加工のねんどを採用しており、安心安全に製作できます。工作や自由研究、ワークショップにもおすすめのアイテムです。作品づくりに便利な全作例の4面写真とヒヨコの作り方がついています。
材質:ねんどミニパック:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、ほんわかライト:PVC・PS、ねんどベラ:PP、油性マーカー:油性染料(アルコール系)。サイズ:ほんわかライト:約51×53×58mm、ねんどベラ:約130×20×3mm、ねんどミニパック:約33g。セット内容:ほんわかライト(ボタン電池3個付)×20、ねんどベラ×20、ねんどミニパック×20、油性マーカー12色セット×1

用途ワークショップや体験学習、課外イベントの工作キットやクラフト用として。 セット内容ほんわかライト(ボタン電池3個付)×20、ねんどベラ×20、ねんどミニパック×20(約33g)、油性マーカー12色セット×1 材質ねんどミニパック:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、ほんわかライト:PVC・PS、ねんどベラ:PP、油性マーカー:油性染料(アルコール系) 寸法(mm)ほんわかライト:約51×53×58、ねんどベラ:約130×20×3
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする