ワークショップ20人用セット うちわ作り(タック付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70755460 品番58631
参考基準価格(税別)¥7,860 販売価格(税込) ¥5,984
販売価格(税別)
5,440

子供向けのイベントやワークショップにオススメのオールインワンセット!
ワークショップで大人気の「うちわ作り」の20個セットです。台紙に絵を描いて貼るだけの簡単仕様で、小さなお子さまでも安全に取り組めます。専用マーカー付きで届いてすぐにイベントを開始でき、子どもから大人まで楽しめる簡単工作です。思い出づくりやプレゼント制作にもぴったりで、子ども会や親子イベントなど、手軽に始められる人気のワークショップ素材です。

セット内容うちわ枠×20、うちわ用シール裏・表×各20、油性マーカー12色セット×1 材質うちわ枠:PP、うちわ用シール:紙、油性マーカー:油性染料(アルコール系) 寸法(mm)うちわサイズ:約238×340
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする