ワークショップ20人用セット 麦わらぼうし 15インチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70755496 品番58633
参考基準価格(税別)¥17,050 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別)
11,800

子供向けのイベントやワークショップにオススメのオールインワンセット!
ワークショップで大人気の「麦わら帽子作り」の20個セットです。デザインして、個性あふれる帽子をつくれます。専用マーカー付きで届いてすぐにイベントを開始でき、子どもから大人まで楽しめる簡単工作です。子ども会や親子イベントなど、手軽に始められる人気のワークショップ素材です。

セット内容麦わら帽子×20、油性マーカー12色セット×1 材質麦わら帽子:わら、油性マーカー:油性染料(アルコール系) 高さ(mm)95 ツバ径(Φmm)380 頭囲(cm)51±3
注意
※手作りのため、サイズに多少の誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする