ワークショップ20人用セット 木製 けん玉

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70755688 品番58639
参考基準価格(税別)¥18,080 販売価格(税込) ¥12,782
販売価格(税別)
11,620

子供向けのイベントやワークショップにオススメのオールインワンセット!
ワークショップで大人気の「木製けん玉」の20個です。デザインして、個性あふれるけん玉をつくれます。専用マーカー付きで届いてすぐにイベントを開始でき、子どもから大人まで楽しめる簡単工作です。子ども会や親子イベントなど、手軽に始められる人気のワークショップ素材です。

セット内容木製けん玉×20、油性マーカー12色セット×1 材質けん玉:木(樺)・ナイロン、油性マーカー:油性染料(アルコール系) 寸法(mm)約68×175(玉:約Φ54mm、ひもの長さ:約47cm)
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする