坂口電熱
スペースヒーター(リード式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
電圧(V)
120
100
110
120
200
容量(kW)
0.06
0.1
0.12
0.35
0.4
0.6
0.15
0.06
0.25
0.3
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70755737
品番
SH1060LT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
容量(kW)
0.06
電圧(V)
120
幅(mm)
50
厚さ(mm)
4
全長(mm)
50
発熱密度(W/cm
2
)
2.4
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※定格電圧以上の電圧ではご使用になれません。
※油分や水分の有る雰囲気ではご使用になれません。
※振動のある所ではご使用になれません。
※リード線を扱う場合は引っ張らないようにご注意願います。
※ヒーター取り付け時に、被加熱物への密着度合いが悪いと熱伝達率が下がり断線の原因になります。
※必ず、温度制御をしてご使用下さい。
※分解・改造は絶対に行わないで下さい。
※外装には全てボンデ鋼板を使用していますので、ヒーター表面での最高使用温度が300℃を下回るように温度調節して下さい。
※ヒーター表面温度が400℃を超えると、ボンデ鋼板の亜鉛メッキの熱劣化により、地金の錆の発生に至る場合があります。