ワークショップ20人用セット AT ぐにゃぐにゃ凧

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70755785 品番58644
参考基準価格(税別)¥9,710 販売価格(税込) ¥6,861
販売価格(税別)
6,237

子供向けのイベントやワークショップにオススメのオールインワンセット
ワークショップで大人気の「ATぐにゃぐにゃ凧」の20個セットです。オリジナルの凧をつくることができます。硬くて強い竹の骨を使用しています。組立済で、たこ糸を一ヶ所結ぶだけで完成します。クレヨン付きで届いてすぐにイベントを開始でき、子どもから大人まで楽しめる簡単工作です。子ども会や親子イベントなど、手軽に始められる人気のワークショップ素材です。
材質:ぐにゃぐにゃ凧:不織布・ポリエステル・竹、クレヨン:ろう。サイズ:たこ:約600×450mm、尾:約60mm×1m、たこ糸:50m。セット内容:ATぐにゃぐにゃ凧×20、クレヨン12色×1

用途ワークショップや体験学習、課外イベントの工作キットやクラフト用として。 セット内容ATぐにゃぐにゃ凧×20、クレヨン12色×1 材質ぐにゃぐにゃ凧:不織布・ポリエステル・竹、クレヨン:ろう 寸法(mm)たこ:約600×450、尾:約60×1000 糸の長さ(m)たこ糸:50
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする