SH-DESKTOP1ラウンドベースマイクスタンドは、耐衝撃性に優れたブラックパウダーコーティングされたスチール製で、SHUREマイクを安定して保持できるように設計されており、放送、ポッドキャスト、ライブストリームなど、さまざまな用途に使用いただけます。
人間工学に基づいたデザインのグリップ・ツイストクラッチにより、マイクの高さを10.5〜16インチの間でシームレスに調整し、常に理想的な位置に固定できます。
6インチの滑り止めウェイト付きラウンドベースに振動吸収用ゴム製のパッドを採用しているため、オーディオを外部の干渉から守ります。
ケーブルクリップを取り付けることで、ワークスペースを整理できます。
また、米国製と欧州製のマイククリップに対応しているため、汎用性が非常に高いです。