SH-TRIPODSTANDDXは、あらゆるステージやスタジオ環境で強度と利便性の両方を兼ね備えたデラックスマイクロフォンスタンドです。
ブラックパウダーコーティングのスチール製スタンドで、片手でピストルグリップクラッチが操作でき、42インチから66インチまで簡単に高さが調節できます。
本製品は米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しております。
折りたたみ式の三脚ベースは簡単に設置でき、安定性を確保するための滑り止めのゴム足が付いています。
脚部の取り外し可能な白い縁取りは、薄暗い状況での視認性を高め、暗転したステージでの曲間やセットの際に特に役立ちます。
さらに、スタンドにはケーブルクリップが取り付けられており、パフォーマンス中にケーブルが邪魔にならないようしっかりと固定します。