マイクケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70755968 品番SH-MICBAG04
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

最大4本のマイクを収納できる Shure パッド入りマイクバッグ
・最大4本のマイクを収納できるパッド入りマイクバッグ
・お好みのShure有線マイクにフィットする設計
・4つの個別のマイクドロップと追加の収納コンパートメントを備えた巣状の内部構造
・耐久性のある600Dナイロン外装で構築
・強化パッド入りキャリーハンドル
・調節可能な肩掛けストラップ付き
・外側のコンパートメントはケーブルやアクセサリー用の追加の収納スペースを提供します。

仕様外寸: 長さ 33.02cm、幅 22.86cm、高さ 15.24cm / 質量: 0.9kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする