SH-TRIPODSTANDLPは、あらゆるステージやスタジオでの特殊なマイキングのニーズに対応したロープロファイル三脚マイクスタンドです。
耐久性のあるブラックパウダーコートスチールで製造されたこのスタンドは、ベースドラム、ギターアンプ、または同様の用途でのマイキングに特に重点を置いて設計されています。
人間工学に基づいたツイストロック・クラッチにより、20〜23.5インチの間で簡単に高さ調節ができ、伸縮式ブームアームにより、必要な場所に正確にマイクを設置できる汎用性が備わっています。
折りたたみ可能な三脚ベースには滑り止めのゴム足が装備され、取り外し可能な白色の縁取りが安全性を高め、照明の暗い場所で使用する際の目印となります。
マイクをしっかりと支え、米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しています。