マイクケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70756160 品番SH-SM7LWCASE
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

Shure SM7シリーズマイク専用に設計された軽量で堅牢なハードシェルケースです。
?ポッドキャスト、配信、ナレーション収録など、機材の持ち運びが多いユーザーに最適な保護性能と携帯性を兼ね備えています。?
外装には耐候性に優れた600デニールのナイロン素材を採用し、内部にはマイクの形状に合わせた超厚手のカスタムフォームを装備。?
これにより、移動中の衝撃や振動からマイクをしっかりと守ります。?
また、快適なキャリーハンドルが付いており、スタジオや現場への移動もスムーズです。
主な特徴
・専用設計
?Shure SM7シリーズマイク1本をぴったりと収納可能。
・高耐久素材
?耐候性の高い600Dナイロンを使用したハードシェル構造。
・優れた保護性能
?超厚手のカスタムフォームがマイクをしっかりと固定し、衝撃から保護。
・軽量設計
?約0.77kgの軽量ボディで持ち運びが容易。
・快適な携帯性
持ちやすいキャリーハンドル付きで、移動時の負担を軽減。

仕様【外寸】 長さ: 約27.9cm / 幅: 19.0cm / 高さ: 16.5cm / 質量: 0.77kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする