ワイヤレスシステムケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70756275 品番SH-WSYS-CASE
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Shureのワイヤレスマイクシステムを安全かつスマートに持ち運ぶために設計された堅牢なハードケースです。
耐衝撃性・耐候性に優れたポリエチレン素材で構成されており、過酷な現場や移動中の環境でも安心して使用できます。
さらに、機材をケースに収納したまま使用できる構造により、設営と撤収の効率を大幅に向上させます。
主な特徴
・使用中も収納可能
ケースに収めた状態でシステムの使用・操作が可能。
・高耐久ポリエチレン製
衝撃・水濡れ・摩耗に強い素材で保護性能を強化。
・前後カバーは取り外し可能
機器へのアクセスが容易で、接続や設定変更もスムーズ。
・専用設計の内部構造
トランスミッターやボディパックなどを個別に収納可能。
・スタッキング対応
同型ケースを安定して積み重ねることができ、保管・運搬に便利。

質量(kg)2.36 幅(cm)31.1 長さ(cm)35.6 高さ(cm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする