曜日別特売
B10H1 サーモスタット 坂口電熱 70756342

 

B10H1 サーモスタット 坂口電熱 70756342
B10H1 サーモスタット 坂口電熱 70756342

サーモスタット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC230/115仕様ケースなし使用温度範囲(℃)37~230注文コード70756342品番B10H1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
電圧(V)AC230/115使用温度範囲(℃)37~230仕様ケースなし材質(感熱部・キャピラリー)銅長さ(mm)(キャピラリー/スタンダード)1200直径(Φmm)(感熱部)4.8スイッチSP-ST(単極単投)スロー接点式長さB(mm)(感知部)260長さA(mm)(感知部)295温度調節範囲(℃)37~230電気定格15A・230VAC、20A・115VACディファレンシャル1℃ Maxスイッチ動作温度上昇でOFF
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※振動のある所ではご使用できません。
※本体は防水構造ではありません、油分や水分の有る雰囲気ではご使用になれません。
※アースを取ってご使用下さい。
※定格以上の電圧,電流ではご使用できません。
※交流電源での抵抗負荷以外にご使用できません。
※感熱部、キャピラリーチューブを切断や、つぶしたり、鋭角に曲げないで下さい。
※腐食性のある環境ではご使用できません。
※キャピラリーチューブを引っ張らないで下さい。また、チューブに本体の重量がかからないようご注意ください。
※感熱部全長が必ず制御すべき環境に接触または、挿入してご使用ください。
※感熱部は曲げる事はできません。キャピラリーチューブは最小曲げ半径25mm以上を確保してください。
※周囲温度80℃を超える雰囲気ではご使用できません。
※直流や誘導負荷ではご使用できません。
※微小電流、低電圧の場合作動しない場合が有ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする