画像準備中

チップ 4QS-SNGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質BXA20 寸法RE(mm)0.8 注文コード70756779 品番4QS-SNGA120408 BXA20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は材質・寸法REなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質BXA20 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)1.8 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする