曜日別特売
T35322H 【非接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱 70756848

T35322H 【非接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱 70756848
T35322H 【非接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱 70756848
T35322H 【非接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱 70756848

【非接地】 T-35型シース熱電対

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)3.2
シース長(mm)200
内容量1本注文コード70756848品番T35322H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
使用温度範囲(℃)~750外径(Φmm)3.2補償導線耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sqスリーブ寸法(Φmm×mm)8.0×36シース長(mm)200規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠材質(シース)SUS316許容差JISクラス2(K)曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保素線の種類K
注意
※屋外仕様ではございません。
※セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による固定はご使用できません。
※端子部は常温でご使用下さい。※同じ個所での繰り返しの屈曲をしないようご注意ください。
※最小曲げRは、シース径×3倍のR以上となります。
※スリーブは70℃以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70756875
2022-02-22
用途: 炉の温度測定
製造業

750mm等のサイズ選択ができればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする