画像準備中

チップ 6QS-WXGQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法RE(mm)0.2 材質BXA10 注文コード70757533 品番6QS-WXGQ040302SPR BXA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は寸法RE・材質など24種類から選べます 他の種類を見る
材質BXA10 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.7 寸法LE(mm)1.8 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする