曜日別特売
WNH25 【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型) 坂口電熱 70757618

WNH25 【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型) 坂口電熱 70757618
WNH25 【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型) 坂口電熱 70757618
WNH25 【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型) 坂口電熱 70757618

【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
電圧(V)200
容量(W)500
内容量1本注文コード70757618品番WNH25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
定格電圧(V)
単相200
容量(W)
500
材質(シース)
銅(ニッケルメッキ)
使用液
水
首下長(mm)
350
温度設定範囲(℃)
不可
保護等級
なし
空焚き防止機能の有無
なし
アース端子
あり
材質
シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
電圧(V)
200
寸法A(mm)
350
寸法C(mm)
130
巻数
2
握り径(Φmm)
32
寸法B(Φmm)
75
把握長l(mm)
88
プラグの有無
無
シース外径(Φmm)
9
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※水加熱用となります。
※定格以上の電圧ではご使用できません。
※必ず水位ラベル以上に水があることを確認ください。
※ケーブルを無理に引っ張らないでください。
※アース線を必ず取り付けてご使用ください。
※温度制御を行い、ご使用ください。
※取扱説明書を良く読んでご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70757618
2020-02-19
用途: レンズ研磨剤の温度管理
製造業

研磨剤を一定温度に制御するため、温度調節器に
投げ込みヒーターを接続して使用しています。
今回、ヒーターの電熱部分に不具合が生じ、こちらのサイトでこの商品を始めて購入しました。
配達も迅速で、現在のところ問題なく使用できています。また、利用したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする