画像準備中

チップ CCMT-TSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 70757899 品番 CCMT060204-TSF AH8015
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質AH8015 寸法L(mm)6.50 寸法D1(mm)2.80 寸法ap(mm)0.75〜2.50 寸法RE(mm)0.40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.350 寸法ft(mm)0.10〜0.25 寸法NS(mm)2.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする