画像準備中

チップ CNGN-E/T1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.8 材質TS300 刃先E 注文コード70757969 品番CNGN120708-E TS300
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は寸法RE・材質・刃先など7種類から選べます 他の種類を見る
材質TS300 寸法S(mm)7.94 刃先E 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする