タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNGN-E/T1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
1.2
材質
TS300
刃先
E
注文コード
70757987
品番
CNGN120712-E TS300
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・材質・刃先
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TS300
寸法S(mm)
7.94
刃先
E
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7