タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNMG-37
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
70758127
品番
CNMG120408-37 T9225
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
材質
T9225
寸法L(mm)
12.90
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法ap(mm)
1.00〜4.00
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.700
寸法ft(mm)
0.20〜0.40