タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CPMT-TSF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70758425
品番
CPMT09T304-TSF AH8015
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
AH8015
寸法L(mm)
9.70
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.40
寸法ap(mm)
0.75〜2.50
寸法RE(mm)
0.40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.10〜0.25