画像準備中

チップ DNMG*E-TM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 70758644 品番 DNMG110404E-TM AH120
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,327
販売価格(税別)
9,388
材質AH120 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする