曜日別特売

チップ FBH-G-P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質AH725寸法RE(mm)0.4注文コード70758994品番FBH080408R-G-P AH725
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質AH725寸法INSL(mm)7.5寸法W1(mm)10寸法S(mm)4寸法DCN(mm)30寸法DCX(mm)38寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする